ストア・エキスプレス
ユニットワゴン用上置きカゴ
商品のボリューム陳列が可能な上置きカゴ!
色
ホワイト
径(Φmm)
ネット線材:Φ3mm
耐荷重(kg)
35
寸法(cm)
ネットピッチ:5
高さ(cm)
前:25 後:40
奥行き(cm)
30
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65203207
18571-90
W90cm用
91
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65203216
18571-120
W120cm用
121
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650