ストア・エキスプレス
強化型ハンガーラック 黒
頻繁に移動させても、強度が落ちにくく、耐久性に優れたハンガーラックです。
耐荷重(kg)
60
寸法(cm)
バー内寸:87.5
高さ(cm)
114~170
奥行き(cm)
45
脚の種類
樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し各2個)ボルト径:3/8w
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65203225
2142-50
6.2
99
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65203234
2142-55
6.7
129
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650