ジャンブルバスケット

ジャンブルバスケット - ストア・エキスプレスジャンブルバスケット - ストア・エキスプレスジャンブルバスケット - ストア・エキスプレスジャンブルバスケット - ストア・エキスプレスジャンブルバスケット - ストア・エキスプレスジャンブルバスケット - ストア・エキスプレスジャンブルバスケット - ストア・エキスプレスジャンブルバスケット - ストア・エキスプレス
(2件のレビュー)

4段までスタッキングができ、大量陳列が可能なジャンブルバスケット!

耐荷重(kg/段)25耐荷重(kg)全体75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)線材:4mm 枠部:6mm寸法(cm)カゴ:H(前11.4・後35.4)cm脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径6.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)キャスターはビス止めです。内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652034082330-18111.4ホワイト42.8117.738.2
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652034172330-19114.5ホワイト42.8152.738.2
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652034262330-15113.5ホワイト58.8117.746.3
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652034442330-18611.4ブラック42.8117.738.2
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652034532330-19614.5ブラック42.8152.738.2
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652034692330-16113.5ブラック58.8117.746.3
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652034872330-20011.4クリア42.8117.738.2
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652034962330-20514.5クリア42.8152.738.2
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652035052330-17013.5クリア58.8117.746.3
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652035142330-17517.1クリア58.8152.746.3
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
154909582230-15617.1ホワイト58.8152.746.3
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
154909672330-16617.1ブラック58.8152.746.3
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652034352330-1015617.1ホワイト58.8152.746.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
652034782330-116617.1ブラック58.8152.746.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥578~/税込¥636~
北海道地方数量1につき¥945~/税込¥1,040~
沖縄地方数量1につき¥1,470~/税込¥1,617~
離島数量1につき¥1,470~/税込¥1,617~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
652034352330-10156154909582230-1562330-10156 ジャンブルバスケット ストア・エキスプレス 15490958ジャンブルバスケットストア・エキスプレス1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
652034782330-1166154909672330-1662330-1166 ジャンブルバスケット ストア・エキスプレス 15490967ジャンブルバスケットストア・エキスプレス1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: 菓子の100円均一に利用
卸売・小売業

送料別に必要でしたが10%off利用で格安でした。
組み立てに少し力が必要でしたが価格の割にしっかりしていて重量物も可能だと思います。

対象商品 : 65203408
2023-05-30
用途: 店舗の販売促進用
有限会社スゲノ酒店卸売・小売業

組み立て簡単で、満足のいく容量でした。良い買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする