4面回転ネット什器スリム ロングタイプ

4面回転ネット什器スリム ロングタイプ - ストア・エキスプレス

食品スーパーなどからもご要望の多かった黒が新登場!ネットの線材はΦ3mmです。

質量(kg)10.4ブラック径(Φmm)支柱:Φ28.6mm幅(cm)57耐荷重(kg)20寸法(cm)ネット面:30×120cm ネットピッチ:5cm高さ(cm)140~190ベース直径:57cm奥行き(cm)57脚の種類ナイロン樹脂製単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652036092495-568
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥908/税込¥999
北海道地方数量1につき¥1,485/税込¥1,634
沖縄地方数量1につき¥2,310/税込¥2,541
離島数量1につき¥2,310/税込¥2,541
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする