ストア・エキスプレス
回避什器用オプション 両面ミラー
61-555-22、61-126-4、61-753-44、61-544-71、61-753-39の回転什器の上部に簡単に取り付けられます。
ミラーは角度調整ができます。
寸法(幅W×高さH)(mm)
鏡面27.5×11.5
適合サイズ
ポップ対応サイズ:W29×H13cm
寸法(幅W×奥行D)(cm)
鏡厚:2mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65203697
2451-109
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください