藤倉航装
作業用救命衣(小型船舶用救命胴衣兼用) 固型式救命胴衣 FN-301
タイプA。ベストタイプの固型式救命胴衣。
FN-201より生地強度が倍。
ブロック加工でストレス軽減。
用途
救命備品
材質
浮力体:発泡ポリエチレン
質量(g)
約600
材質(外被)
ナイロンウレタン素材布
型式承認番号
第5618号
浮力(kg)
7.5以上
色調
外被:黄、浮力体:白色
内容量
1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65204117
FN-301
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください