ベストコ
ペットボトル・グラススタンド
やわらかい印象を与えるワームグレー。
水受けトレー付き。
防サビ加工。
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、トレー:ポリプロピレン
寸法(mm)
160×135×165
色
ワームグレー
質量(g)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65205045
LD-270
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください