アルシステム
ナノチタニア光触媒空気清浄機(20畳用)
光触媒と電気の力によるW除菌。高性能フィルターにプラズマの力でより強力な集塵能力を実現。
厚さ約21cm、オプションの金具で壁掛けも可能です。
ナノチタニアプレート(特許4800915号)
仕様
除菌方式:イオナイザー+多機能フィルター+ナノチタニアプレート光触媒
付属品
ACコード(1.8m)
質量(kg)
9(スタンド含む)
色
ホワイト
電源(V)
AC100V(50Hz/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:550×500×240
最大消費電力(W)
90
適合床面積
~20畳(32.4m
2
)
集塵方式
プレフィルター(PPネット)+電気式集塵(イオナイザー+多機能フィルター)、イオナイザー電圧+4.5kV(無負荷)
マイナスイオン数(個/cc)
30万以上(吹き出し口)
脱臭
脱臭フィルター+ナノチタニアプレート光触媒
脱臭機能
○
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65205429
OP-Z201A
オープン
¥
175,000
¥
192,500
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません