曜日別特売

iPad Pro 12.9inch 第5/4/3世代 (2021/2020/2018年) ガラスフィルム ガイドフレーム付 硬度9H 0.33mm 指紋防止 気泡防止

iPad Pro 12.9inch 第5/4/3世代 (2021/2020/2018年) ガラスフィルム ガイドフレーム付 硬度9H 0.33mm 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPad Pro 12.9inch 第5/4/3世代 (2021/2020/2018年) ガラスフィルム ガイドフレーム付 硬度9H 0.33mm 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPad Pro 12.9inch 第5/4/3世代 (2021/2020/2018年) ガラスフィルム ガイドフレーム付 硬度9H 0.33mm 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPad Pro 12.9inch 第5/4/3世代 (2021/2020/2018年) ガラスフィルム ガイドフレーム付 硬度9H 0.33mm 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPad Pro 12.9inch 第5/4/3世代 (2021/2020/2018年) ガラスフィルム ガイドフレーム付 硬度9H 0.33mm 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPad Pro 12.9inch 第5/4/3世代 (2021/2020/2018年) ガラスフィルム ガイドフレーム付 硬度9H 0.33mm 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPad Pro 12.9inch 第5/4/3世代 (2021/2020/2018年) ガラスフィルム ガイドフレーム付 硬度9H 0.33mm 指紋防止 気泡防止 - エレコム

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPad Pro 12.9インチ (第6世代)(2022年モデル)、iPad Pro 12.9インチ (第5世代) 2021年モデル、iPad Pro 12.9インチ 2020年春モデル、iPad Pro 12.9インチ 2018年モデル用ガイドフレーム付の液晶保護ガラスです。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付です。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。表面硬度9Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面のキズを防止します。※表面硬度は実力値です。握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがないラウンドエッジ加工を施しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。万一割れてしまった場合も飛散しにくい安全設計です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。

セット内容液晶保護ガラス×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質液晶保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス、PET)、ガイドフレーム(ABS)サイズ(inch)12.9対応機種iPad Pro 12.9インチ (第6世代)(2022年モデル)、iPad Pro 12.9インチ (第5世代)2021年モデル、iPad Pro 12.9インチ 2020年春モデル、iPad Pro 12.9インチ 2018年モデル適合品番A1876、A1895、A1983、A2014、A2069、A2229、A2232、A2233、A2378、A2379、A2461、A2462内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65205508TBWA21PLFLGGJ
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする