エレコム
Xperia 10 III ケース カバー スリム ストラップホール付
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのXperia 10 III用ハイブリッドケースです。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65205919
PM-X213HVCKCR
クリア
Xperia 10 III/Xperia 10 III Lite
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
65205928
PM-X213HVCKCRM
シルキークリア
Xperia 10 III
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください