エレコム
Xperia 10 III ケース カバー 手帳 フラップ レザー ステッチ マグネット
便利な7つの機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのXperia 10 III用ソフトレザーケース(手帳型)です。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
ブラック
対応機種
Xperia 10 III/Xperia 10 III Lite
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65205955
PM-X213PLFYBK
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください