曜日別特売

水銀ゼロ棒状温度計 用 1-J1シリーズ

水銀ゼロ棒状温度計 用 1-J1シリーズ - 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状温度計 用 1-J1シリーズ - 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状温度計 用 1-J1シリーズ - 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状温度計 用 1-J1シリーズ - 安藤計器製工所

水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。
毛細管の内側に特殊コーティングをしているので毛細管内部を濡らしません。

材質ガラスタイプ目盛がガラス管に直接刻まれている棒状精度全浸没0~50℃/±2目盛、その他の全浸没/±3目盛、部分浸没0~100℃/±4目盛、その他の部分浸没/±6目盛内容量1本
注意
※露出部平均温度・測定温度範囲はJIS規格に沿って製作しておりますが、水銀を使っていないためJIS規格ではありません。
全15種類を絞り込む
全長(mm)
温度範囲(℃)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
浸没線(mm)
温度範囲(℃)
目盛(℃)
温度計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652062351-J1-07-GA385全没-2~+3001感温液:ガリウム
36,700
35,980
39,578(税込)
123日以内出荷
返品不可
652062441-J1-08-GA385全没-2~+4001感温液:ガリウム
38,200
37,980
41,778(税込)
123日以内出荷
返品不可
652062531-J1-09-NM264108-38~+501感温液:プロピレンカーボネート
20,700
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
652062691-J1-18-NM310全没+28.6~+31.40.05感温液:プロピレンカーボネート
38,700
37,980
41,778(税込)
123日以内出荷
返品不可
652062781-J1-20-NM310全没+48.6~+51.40.05感温液:プロピレンカーボネート
40,400
39,980
43,978(税込)
123日以内出荷
返品不可
652062871-J1-24-NM310全没+98.6~+101.40.05感温液:プロピレンカーボネート
71,000
70,980
78,078(税込)
123日以内出荷
返品不可
652062961-J1-30-NM29557-5~+1100.5感温液:プロピレンカーボネート
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
652063051-J1-31-GA29057+90~+3702感温液:ガリウム
40,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
652063141-J1-32-GA31025-6~+4002感温液:ガリウム
43,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
652063231-J1-33-NM400全没-2~+800.2感温液:プロピレンカーボネート
26,500
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
652063391-J1-38-GA39076-5~+3001感温液:ガリウム
31,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
652063481-J1-40-NM42550+25~+1050.2感温液:プロピレンカーボネート
28,500
27,980
30,778(税込)
123日以内出荷
返品不可
652063571-J1-42-NM445全没-20~+1020.2感温液:プロピレンカーボネート
35,400
34,980
38,478(税込)
123日以内出荷
返品不可
652063661-J1-49-GA41576-5~+4001感温液:ガリウム
40,200
39,980
43,978(税込)
123日以内出荷
返品不可
652063751-J1-88-NM310全没+38.6~+41.40.05感温液:プロピレンカーボネート
40,400
39,980
43,978(税込)
123日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする