横浜油脂工業(Linda)
防錆潤滑剤 CZ43
強力な浸透力で固着したボルト・ナットを容易に分離。
有機モリブデン配合で、優れた潤滑性を発揮。
水置換性によって、優れた防錆効果を発揮。
ノンシリコンタイプ。便利な2WAYノズル。
用途
各種機械の潤滑に、工具類のお手入れに、金属部品の防錆に、自動車・自転車の整備に
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3.36L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(420mL×20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65206585
4963
¥
25,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください