曜日別特売

ライティングバー用ライト

ライティングバー用ライト - ELPAライティングバー用ライト - ELPAライティングバー用ライト - ELPAライティングバー用ライト - ELPAライティングバー用ライト - ELPAライティングバー用ライト - ELPA
(3件のレビュー)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売

幅(mm)80高さ(mm)240質量(g)約138奥行(mm)50電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【LED電球】15まで(レフランプ形/6まで)、【電球形蛍光灯】25まで、【白熱電球】150まで (レフランプ形/100まで)口金E26器具・セット器具のみ色(本体)アイボリーアズワン品番65-1861-97調光の可否調色の可否内容量1個
関連資料:(0.7MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65206646LRS-BNE26C(IV)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65206646
2024-07-11
用途: 植物用ライトの取り付けよう

植物用のLEDでやや重いものなのですが角度もしっかりと止まってよかったです

対象商品 : 65206646
2023-11-12
用途: 店舗内照明として
卸売・小売業

とてもシンプルなつくりで主張がないのでどんな内装、インテリアにも合うと思います。使い勝手よいです。リピートします!

1が参考にしています
対象商品 : 65206646
2023-04-19
用途: ライティングレールのスポットライトに使用
サービス業

レフ型のLED球を取り付けてスポットライトとして使用。
簡易に取り付けられて 助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする