網戸収納袋(サイズ識別ライン付)

網戸収納袋(サイズ識別ライン付) - 結一産業網戸収納袋(サイズ識別ライン付) - 結一産業

網戸用収納袋。改修工事などで取り外した網戸を収納するのに使用します!
集合住宅のベランダ工事の際の施主様の養生用に。広い口から網戸を差し入れるタイプです!
サイズ別のラインが入っているため、折りたたんだ状態でも必要なサイズをすぐに識別、取り出すことが可能!

用途改修工事時の網戸保管・養生・収納用材質ポリエチレン長さ(mm)1200厚さ(mm)0.08内容量1ケース(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
ライン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65206795AP-2012R2000
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65206804AP-2512G2500
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65206804AP-2512G52991288AP-2512GAP-2512G 網戸収納袋(サイズ識別ライン付) 結一産業 52991288網戸収納袋(サイズ識別ライン付)結一産業1ケース(30枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする