曜日別特売

メッセージシートロール

メッセージシートロール - 大塚刷毛製造メッセージシートロール - 大塚刷毛製造メッセージシートロール - 大塚刷毛製造メッセージシートロール - 大塚刷毛製造メッセージシートロール - 大塚刷毛製造

切って貼るだけのテープ付印字入りシートロール。
メッセージ付きで視認性に優れ、作業内容が一目でわかり、現場でのトラブル防止に役立ちます。
テープ付きのため、サッと貼れて便利です。
感染対策による消毒作業中や座席間隔を取る際の目印などにご使用いただけます。

用途標示、サイン、感染対策、消毒作業高さ(mm)150文字内容ウイルス予防対策実施中テープ幅(mm)15全長(m)10枚数70シートテープ地色イエローシートサイズ(mm)150×140テープ種類和紙文字色赤字内容量1パック(5巻)
注意
※手切り不可。点線部分をカッター・ハサミ等で切ってご使用下さい。※印刷面が裏返り被着体につくと条件次第では印刷が転写する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65206865204136 0000
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする