BIGMAN(ビッグマン)
六角軸超硬FRP・ガラスドリル
超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。
用途
ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に
材質
体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ
刃数
4
軸径
6.35六角軸
シャンク
六角軸
表面処理
チタンコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65207364
BMF-30
3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
65207373
BMF-35
3.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
65207389
BMF-40
4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
65207398
BMF-45
4.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
65207407
BMF-50
5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
65207416
BMF-55
5.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
65207425
BMF-60
6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
65207434
BMF-65
6.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
65207443
BMF-80
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
65207459
BMF-100
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください