サンコー(三甲)
サンボックス#75-2フタ
適合
サンボックス#75-2
材質
PP
外寸(mm)
602×466×38
外寸法・幅(mm)
602
外寸法・高さ(mm)
38
外寸法・奥行(mm)
466
嵌合商品
サンボックス 75-2M
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65207608
70300701GL802
602×466×38
ライトグレー
¥
2,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
10
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
11
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
21
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
10
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
11
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
21
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
1
お送りできません
もっと見る