山田実業
マグロン印 防蝕管
釣針やロック、仕立て金具の錆を防ぐ為のオリジナルの防蝕管になります。
用途
錆止め・防蝕管・防蝕道具
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
長さ(mm)
内径(Φmm)
適合号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65207626
E3AA1A120
特小
20
1.9
ナイロンテグス:#80~120
¥
655
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65207635
E3AA1A128
特小
28
1.9
ナイロンテグス:#80~120
¥
625
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65207644
E3AA1A228
小
28
2.1
ナイロンテグス:#120~150
¥
625
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65207653
E3AA1A320
中
20
2.4
ナイロンテグス:#150~180
¥
655
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65207669
E3AA1A328
中
28
2.4
ナイロンテグス:#150~180
¥
625
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65207678
E3AA1A435
大
35
3.1
ナイロンテグス:#200~250
¥
775
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65207687
E3AA1A535
特大
35
3.1
ナイロンテグス:#250~300
¥
805
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください