曜日別特売

ワクチン冷蔵移送用保冷バック -15℃以下

ワクチン冷蔵移送用保冷バック -15℃以下 - ワコン

本製品は、ワクチンの冷蔵・冷凍移送にあたっての留意事項をクリアした仕様となっています。
耐久性のあるプラスチック製のバッグにバイアルホルダー(入数50本)が入っていて、-15℃以下での冷蔵冷凍輸送に対応しております。
外気温35℃環境下において-15℃以下を15時間キープできます。
'-15℃以下用の保冷剤が5枚づつ入っています。
使用方法については注意事項をよくお読みください。

用途ワクチンの冷蔵、冷凍輸送にセット内容バイアルホルダー(50入)×1、-15℃以下用保冷剤×5、緩衝材×1材質プラスチックダンボール、発泡EPS質量(kg)3容量(L)6本体寸法(mm)338×337×183内寸(mm)250×250×95適合温度(℃)-15以下内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※輸送事項の注意については本体上部に説明書が記載してありますので、そちらの使用方法に従って準備を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65212316-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グリーンクロス ワクチン冷蔵移送用保冷バック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする