もりや産業
SFつぶせーる
材質
スチール
寸法(mm)
(圧縮板)128×200
質量(g)
575
全高(mm)
560
色(本体)
黒(焼付塗装)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65234533
SF-D002
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください