グリーンクロス
LED吊り下げ看板
汎用性の高いシンプルな設計のLED看板になります。
600Φサイズの存在感のある屋内用吊り看板です。
LEDで明るく光ります。
用途
飲食店やテナントビルはもちろん、展示会やイベント等に
付属品
吊りパイプ1000mm×2本
材質
フレーム:アルミニウム合金押出形材(JIS A6063S-T5)/アクリル樹脂塗装、鋼管(STK Φ27.2×1.9 L=1000)/アクリル樹脂塗装
質量(kg)
5
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効表示:574×574
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×150×600
色(本体)
ブラック
面板寸法(W×H)(mm)
592×592
内容量
1個
注意
※本体のみの為、板面はご用意頂く必要があります。(IJシート等)
※万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態が発生した場合はすぐに電源を切って下さい。そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。
※器具の分解、改造は絶対にしないで下さい。故障、落下、感電、火災の原因となります。
※紙や布などでおおったり燃えやすいものに近づけないで下さい。故障、火災の原因となります。
※器具の取付け工事及びランプ交換のときは必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。
※スタンドサインは長期使用中に固定部ボルトがゆるむ場合があります。ガタつきを感じましたら速やかに締め直しを行ってください。
※電源電圧(AC100V/200V)及び、周波数(50Hz/60Hz)に合った器具をご使用ください。間違えますと焼損、発火の原因となることがあります。
※必ず適合するランプ及びグロー球を使用して下さい。短寿命、故障の原因となることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65216367
つりまるブラック600 本体のみ
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300