スタンドプレート

スタンドプレート - トレードスタンドプレート - トレードスタンドプレート - トレードスタンドプレート - トレードスタンドプレート - トレード

大人気のプレート看板SPシリーズです。
樹脂製なので、水のかかる可能性のある場所でも使用していただけます。
面板部分も一体になっており、表示面は無地ですので、インクジェットシートなどを貼って使用してください。
駐車場やマンションなどのエントランスはもちろんシンプルな設計なので飲食店などでも使用していただけます。
本体を開いて、底板を止めてセットするだけの簡単設置です。
すべて一体型で折りたたむことも出来るため、収納も便利です。

用途店舗やイベント、飲食店などのメニューやお知らせ看板に本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×570寸法(幅W×高さH)(mm)表示面:300×450質量(kg)2材質樹脂表示内容無地内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は、文字デザインは一切含まれません。イメージの為使用しています。インクジェットシートなどを貼ってご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65216455021492
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65216464021493
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65216473021494
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65216489021495
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする