曜日別特売

LEDグリップA A1

LEDグリップA A1 - トレードLEDグリップA A1 - トレードLEDグリップA A1 - トレードLEDグリップA A1 - トレードLEDグリップA A1 - トレードLEDグリップA A1 - トレード

四辺開閉式のポスター差込式A型LED電飾スタンド看板になります。
防滴、ムラのない照射で申し分ありません。
ポスターの交換方法は簡単で四辺開閉式で開いて中身を取り換えるだけです。

用途店舗やイベント、飲食店、クリニック、病院などのメニューやお知らせ看板に。夜間の集客や店舗目印などにサイズポスター:A1照度(Lux)約2400寸法(幅W×高さH)(mm)ポスター:594×841、有効表示面:585×835消費電力(W)55.44電源12V5A電源コード(m)約3.1セット内容コード吊下用フック3個/アダプター/透明板(PET1.5mm厚)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外で使用する際は、必ずポスターに防水加工を施して下さい。
※屋外でのご使用は可能ですが、本体には雨や霜などの水分が入り込みます。
※水分が入り込んだ際は布で拭き取る等のメンテナンスをお願い致します。
※雨天時などのご使用に関しましては、お客様のご判断でご使用下さい。
※防滴ではありますが、完全防水ではありません。
※本体から出ている配線とアダプターの配線の接合部分は、説明書通り防水用シリコン系コーキング剤・防水用収縮テープなどで防滴処理を施して下さい。
※適切な処置をしていない状態でのご使用で伴う商品故障においては保障期間内であっても保障の対象にならないことがございます。ご注意下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65216665039876655×660×118014.2
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65216674039877655×660×118014.2シルバー
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65216683039878655×475×118010
オープン
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65216699039879655×475×118010シルバー
オープン
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする