トレード
グリップA A1
ポスターの交換が簡単な四辺開閉式のA型看板になります。
折りたたみ式でコンパクトに収納可能で店内に保管しても場所を取りません。
背板にアルミ複合板を使用しているため屋外対応可能です。
用途
店舗やイベント、飲食店などのメニューやお知らせ看板に
規格
ポスター:A1
寸法(幅W×高さH)(mm)
ポスター:594×841、有効表示面:581×828
材質
本体:アルミアルマイト仕上、透明面板:PET1mm板、背板:アルミ複合版3mm
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ポスターにはラミネート加工が必要です。
※屋外でのご使用は可能ですが、本体には雨や霜などの水分が入り込みます。
※水分が入り込んだ際は布で拭き取る等のメンテナンスをお願い致します。
※雨天時などのご使用に関しましては、お客様のご判断でご使用下さいませ。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65216708
039928
645×660×1180
10.5
黒
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65216717
039929
645×475×1180
6.5
黒
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65216726
039930
645×590×980
9.7
黒
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65216735
039931
645×400×980
5.7
黒
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65216744
039938
645×590×980
9.7
シルバー
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65216753
039939
645×400×980
5.7
シルバー
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65216769
039942
645×660×1180
10.5
シルバー
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65216778
039943
645×475×1180
6.5
シルバー
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。