トレード
うどん・そばのぼり
うどんやそばについてのお知らせ用のぼりになります。
別売ののぼりポール等に付けて使用できます。
用途
周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
質量(g)
100
仕様
チチ:上部3カ所、側部5カ所
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ポールは付属していません、ご注意ください。
バスケットに入れる
76
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65219955
043580
手打ちうどん
ポリエステル
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65219964
043579
手打ちうどん
ポリエステル
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65219973
043578
こだわりうどん
ポリエステル
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65219989
043577
手打ちうどん
ポリエステル
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65219998
043576
味自慢うどん
ポリエステル
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220007
043575
味自慢カレーうどん
ポリエステル
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220016
043574
味自慢鍋焼うどん
ポリエステル
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220025
043573
うどんすき
ポリエステル
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220034
043572
セルフうどん
ポリエステル
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220043
043571
こだわり手打ちうどん
ポリエステル
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220059
043570
こだわり釜揚げうどん
ポリエステル
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220068
043569
こだわり天ぷらうどん
ポリエステル
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220077
043568
こだわり鴨汁うどん
ポリエステル
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220086
043567
こだわりカレーうどん
ポリエステル
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220095
043566
こだわり鍋焼きうどん
ポリエステル
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220104
043565
釜揚げうどん
ポリエステル
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220113
043564
ぶっかけ
ポリエステル
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220129
043563
冷やしうどん
ポリエステル
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220138
043562
冷汁うどん
ポリエステル
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220147
043561
ざるうどん
ポリエステル
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220156
043560
味自慢天ざる
ポリエステル
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220165
043559
味自慢ざる
ポリエステル
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220174
043558
ざる
ポリエステル
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220183
043557
大好評丼セットやってます
ポリエステル
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220199
043556
讃岐うどん
ポリエステル
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220208
043555
讃岐うどん
ポリエステル
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220217
043554
大阪うどん
ポリエステル
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220226
043553
桐生うどん
ポリエステル
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220244
043551
稲庭うどん
ポリエステル
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220253
043550
稲庭うどん
ポリエステル
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220269
043549
伊勢うどん
ポリエステル
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220278
043548
味噌煮込みうどん
ポリエステル
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220287
043547
味噌煮込みうどん
ポリエステル
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220339
043542
ゆでたて味自慢うどん
金巾
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220348
043541
手打ちそば 白01
ポリエステル
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220357
043540
手打ちそば 白02
ポリエステル
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220366
043539
こだわりの麺手打ちそば
ポリエステル
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220375
043538
味自慢そば
ポリエステル
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220384
043537
手打ちそば
ポリエステル
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220393
043536
こだわりそば
ポリエステル
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220409
043535
香りたつそば
ポリエステル
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220418
043534
手打ちそばこだわり
ポリエステル
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220427
043533
手打ち蕎麦
ポリエステル
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220436
043532
蕎麦
ポリエステル
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220445
043531
手打ちそば
ポリエステル
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220454
043530
生粉打ちそば
ポリエステル
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220463
043529
十割そば
ポリエステル
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220479
043528
二八そば
ポリエステル
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220488
043527
田舎そば
ポリエステル
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65220497
043526
石臼そば
ポリエステル
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。