セーフロックPT雌ネジアダプターSUS316

セーフロックPT雌ネジアダプターSUS316 - フルネスジャパンセーフロックPT雌ネジアダプターSUS316 - フルネスジャパン

セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

材質(本体)SUS316内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65318935SAF-A-3/4x1/220A×15A3/4×1/232144127
5,740
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
65318944SAF-A-3/420A3/432204127
5,870
3,998
4,398(税込)
当日出荷
65318953SAF-A-125A136.7245034
6,980
4,798
5,278(税込)
当日出荷
65318969SAF-A-1・1/432A1-1/445.428.75640
7,950
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
65318978SAF-A-1・1/240A1-1/253.436.75742
8,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
65318987SAF-A-250A26347.66247
10,490
6,998
7,698(税込)
当日出荷
65318996SAF-A-2・1/265A2-1/275.756.48450
17,670
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
65319005SAF-A-380A391.572.57051
22,640
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
65319014SAF-A-4100A4119.5998152.5
35,880
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする