セーフロックPT雄ネジアダプターSUS316

セーフロックPT雄ネジアダプターSUS316 フルネスジャパン セーフロックPT雄ネジアダプターSUS316 フルネスジャパン

セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

材質(本体)SUS316 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65319023 SAF-F-3/4x1/2 59 27 32 14 20A×15A 3/4×1/2
7,530
5,298
5,828 (税込)
6日以内出荷

返品不可
65319039 SAF-F-3/4 59 27 32 20 20A 3/4
7,600
5,398
5,938 (税込)
6日以内出荷

返品不可
65319048 SAF-F-1 73 34 36.7 23.7 25A 1
8,840
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
65319057 SAF-F-1・1/4 82 40 45.4 28.5 32A 1-1/4
10,840
7,598
8,358 (税込)
6日以内出荷

返品不可
65319066 SAF-F-1・1/2 84.5 42 53.4 36.5 40A 1-1/2
11,940
8,398
9,238 (税込)
6日以内出荷

返品不可
65319075 SAF-F-2 94.5 47 63 47.4 50A 2
13,050
8,998
9,898 (税込)
6日以内出荷

返品不可
65319084 SAF-F-2・1/2 102 50 75.7 56 65A 2-1/2
22,850
15,980
17,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
65319093 SAF-F-3 106 51 91.5 73 80A 3
30,780
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
65319109 SAF-F-4 123 52.5 119.5 98 100A 4
42,950
29,980
32,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする