曜日別特売

マックスロックホースシャンクアダプター SUS316

マックスロックホースシャンクアダプター SUS316 - フルネスジャパンマックスロックホースシャンクアダプター SUS316 - フルネスジャパン

マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

材質(本体)SUS316内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(Φmm)
寸法L(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65319118MAX-E 075-E1410220.6273220A×15A3/4×1/2
6,640
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
65319127MAX-E 100-E18.5113273436.725A1
7,750
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
65319136MAX-E 125-E2512633.94045.532A1-1/4
10,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
65319145MAX-E 150-E3114133.94053.440A1-1/2
13,960
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
65319154MAX-E 200-E4316352.8466350A2
18,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
65319163MAX-E 250-E5516265.14775.865A2-1/2
24,850
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
65319179MAX-E 300-E6717577.75091.580A3
35,020
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
65319188MAX-E 400-E9120210352119.5100A4
54,500
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする