曜日別特売

セーフロックダストプラグSUS316

セーフロックダストプラグSUS316 - フルネスジャパンセーフロックダストプラグSUS316 - フルネスジャパン

セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

材質(本体)SUS316内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65319197SAF-DP-3/438.529322120A3/4
5,320
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
65319206SAF-DP-1453436.72425A1
6,220
4,398
4,838(税込)
当日出荷
65319215SAF-DP-1・1/4514045.42832A1-1/4
7,050
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
65319224SAF-DP-1・1/2524153.43640A1-1/2
7,950
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
65319233SAF-DP-260486345.550A2
9,810
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
65319249SAF-DP-2・1/2615075.75665A2-1/2
14,150
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
65319258SAF-DP-3625191.57380A3
17,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65319267SAF-DP-464.553.5119.597100A4
26,370
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする