曜日別特売

セーフロックPT雌ネジカプラーSUS316

セーフロックPT雌ネジカプラーSUS316 - フルネスジャパンセーフロックPT雌ネジカプラーSUS316 - フルネスジャパン

セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

材質(本体)SUS316内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法F(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65319276SAF-D-3/4x1/25520A×15A8332.814
10,350
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
65319285SAF-D-3/45520A8332.819
10,500
7,398
8,138(税込)
当日出荷
65319294SAF-D-16425A9137.425
11,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
65319303SAF-D-1・1/47432A1054635
13,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
65319319SAF-D-1・1/27640A1135438
16,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
65319328SAF-D-27850A1226451
20,250
14,980
16,478(税込)
当日出荷
65319337SAF-D-2・1/28965A13476.560
31,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65319346SAF-D-38980A1549376
40,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65319355SAF-D-494100A182120.2100
59,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする