曜日別特売

セーフロックPTネジ雄カプラーSUS316

セーフロックPTネジ雄カプラーSUS316 - フルネスジャパンセーフロックPTネジ雄カプラーSUS316 - フルネスジャパン

セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

材質(本体)SUS316内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法L(mm)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65319364SAF-B-3/4x1/28332.8145420A×15A3/4×1/2
13,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
65319373SAF-B-3/48332.8195620A3/4
13,800
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
65319389SAF-B-19137.4256425A1
14,640
9,998
10,998(税込)
当日出荷
65319398SAF-B-1・1/410546327332A1-1/4
16,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65319407SAF-B-1・1/211354387240A1-1/2
17,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65319416SAF-B-212264507850A2
21,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
65319425SAF-B-2・1/213476.5609065A2-1/2
31,440
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65319434SAF-B-315493768980A3
43,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65319443SAF-B-4182120.29697100A4
64,800
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする