セーフロックホースシャンクカプラーSUS316

セーフロックホースシャンクカプラーSUS316 - フルネスジャパンセーフロックホースシャンクカプラーSUS316 - フルネスジャパン

セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

材質(本体)SUS316内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法G(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法L(mm)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65319459SAF-C-3/4218332.81410120A3/4
10,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
65319468SAF-C-1279137.41911325A1
14,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
65319477SAF-C-1・1/433.9105462512432A1-1/4
16,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65319486SAF-C-1・1/239.9113543113940A1-1/2
17,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65319495SAF-C-252.8122644315750A2
19,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
65319504SAF-C-2・1/265.313476.4854.515765A2-1/2
26,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65319513SAF-C-377.7154936716780A3
36,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
65319529SAF-C-4104.5180121.589169100A4
59,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする