曜日別特売

セーフロックダストキャップSUS316

セーフロックダストキャップSUS316 - フルネスジャパンセーフロックダストキャップSUS316 - フルネスジャパン

セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

材質(本体)SUS316内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65319538SAF-DC-3/420A3/4368332.848
9,400
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
65319547SAF-DC-125A1439137.455
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
65319556SAF-DC-1・1/432A1-1/4491054660
13,150
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
65319565SAF-DC-1・1/240A1-1/2501135461
14,200
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
65319574SAF-DC-250A2521226466
17,850
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65319583SAF-DC-2・1/265A2-1/256.513476.573
22,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
65319599SAF-DC-380A3571549370
26,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65319608SAF-DC-4100A459182120.276
39,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする