曜日別特売

マックスロック雌ネジアダプターポリプロピレン

マックスロック雌ネジアダプターポリプロピレン - フルネスジャパンマックスロック雌ネジアダプターポリプロピレン - フルネスジャパン

マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

材質(本体)ポリプロピレン内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65319757MAX-A 075-A4320A27323/4
1,260889
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
残り3点です
65319766MAX-A 100-A5925A3436.71
1,350949
769
アウトレット
846(税込)
当日出荷
残り27点です
65319775MAX-A 125-A6532A4045.51-1/4
1,400979
789
アウトレット
868(税込)
当日出荷
残り1点です
65319784MAX-A 150-A6740A4253.41-1/2
1,6101,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り5点です
65319793MAX-A 200-A7350A47.5632
2,1701,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り3点です
65319748MAX-A 075x050-A4220A×15A26323/4×1/2
1,120
取扱い終了
返品不可
65319809MAX-A 300-A9080A52.591.53
4,900
取扱い終了
返品不可
65319818MAX-A 400-A92100A53119.54
10,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする