曜日別特売

マックスロック雄ネジアダプターアルミニウム

マックスロック雄ネジアダプターアルミニウム - フルネスジャパンマックスロック雄ネジアダプターアルミニウム - フルネスジャパン

マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

材質(本体)アルミニウム内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径(mm)
呼び径(inch)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65319827MAX-F 050-F15A1/2
1,300
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
65319836MAX-F 075x050-F20A×15A3/4×1/2
1,400
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
65319845MAX-F 075-F20A3/4
1,500
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
65319854MAX-F 100-F25A1
1,720
1,298
1,428(税込)
当日出荷
65319863MAX-F 125-F32A1-1/4
2,050
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
65319879MAX-F 150-F40A1-1/2
2,120
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
65319888MAX-F 200-F50A2
3,100
2,198
2,418(税込)
当日出荷
65319897MAX-F 250-F65A2-1/2
5,250
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
65319906MAX-F 300-F80A3
5,950
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
65319915MAX-F 400-F100A4
9,950
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする