曜日別特売

マックスロック雄ネジアダプターポリプロピレン

マックスロック雄ネジアダプターポリプロピレン - フルネスジャパンマックスロック雄ネジアダプターポリプロピレン - フルネスジャパン
(1件のレビュー)

マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

材質(本体)ポリプロピレン内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65319985MAX-F 125-F864245.452832A1-1/4
2,1001,498
1,268
アウトレット
1,395(税込)
当日出荷
残り4点です
65319958MAX-F 075x050-F5926322120A×15A3/4×1/2
1,400
取扱い終了
返品不可
65319967MAX-F 075-F63273219.520A3/4
1,470
取扱い終了
65319976MAX-F 100-F753436.72225A1
1,540
取扱い終了
65319994MAX-F 150-F774253.43240A1-1/2
2,170
取扱い終了
65320003MAX-F 200-F106.547.5634250A2
2,730
取扱い終了
65320019MAX-F 300-F1025191.57080A3
6,370
取扱い終了
返品不可
65320028MAX-F 400-F11953.5119.591100A4
11,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65320003
2022-01-05
用途: 配管整備
永大産業株式会社製造業

整備修繕に使用しました。欲しいサイズがちょうどあったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする