曜日別特売

マックスロックホースシャンクアダプターポリプロピレン

マックスロックホースシャンクアダプターポリプロピレン - フルネスジャパンマックスロックホースシャンクアダプターポリプロピレン - フルネスジャパン

マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

材質(本体)ポリプロピレン内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(Φmm)
寸法L(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65320195MAX-E 125-E24102.532.84245.532A1-1/4
2,0301,398
1,188
アウトレット
1,307(税込)
当日出荷
残り3点です
65320168MAX-E 075x050-E86314233220A×15A3/4×1/2
1,400
取扱い終了
返品不可
65320177MAX-E 075-E147420.4223220A3/4
1,450
取扱い終了
返品不可
65320186MAX-E 100-E1910726.43436.725A1
1,680
取扱い終了
65320204MAX-E 150-E3010239.641.553.440A1-1/2
2,170
取扱い終了
65320213MAX-E 200-E41.3150.552.447.56350A2
2,730
取扱い終了
65320229MAX-E 300-E65153774591.580A3
5,880
取扱い終了
返品不可
65320238MAX-E 400-E8915410346119.5100A4
12,460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする