曜日別特売

マックスロック雌ネジカプラーアルミニウム

マックスロック雌ネジカプラーアルミニウム - フルネスジャパンマックスロック雌ネジカプラーアルミニウム - フルネスジャパン

マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

材質(本体)アルミニウム内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径(mm)
呼び径(inch)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65320247MAX-D 050-D15A1/2
2,700
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
65320256MAX-D 075x050-D20A×15A3/4×1/2
2,800
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
65320265MAX-D 075-D20A3/4
3,100
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
65320274MAX-D 100-D25A1
3,400
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
65320283MAX-D 125-D32A1-1/4
4,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
65320299MAX-D 150-D40A1-1/2
4,700
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
65320308MAX-D 200-D50A2
5,100
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
65320317MAX-D 250-D65A2-1/2
6,300
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
65320326MAX-D 300-D80A3
9,200
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
65320335MAX-D 400-D100A4
12,800
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする