曜日別特売

マックスロック雌ネジカプラーポリプロピレン

マックスロック雌ネジカプラーポリプロピレン - フルネスジャパンマックスロック雌ネジカプラーポリプロピレン - フルネスジャパン
(1件のレビュー)

マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

材質(本体)ポリプロピレン内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法L(mm)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65320396MAX-D 100-D6237.5266125A1
2,8701,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り13点です
65320405MAX-D 125-D8247356332A1-1/4
3,5702,498
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り3点です
65320378MAX-D 075x050-D563316.54920A×15A3/4×1/2
2,520
取扱い終了
返品不可
65320387MAX-D 075-D5633224920A3/4
2,800
取扱い終了
65320414MAX-D 150-D9055417840A1-1/2
3,850
取扱い終了
返品不可
65320423MAX-D 200-D10164508750A2
4,550
取扱い終了
65320439MAX-D 300-D13593769080A3
8,610
取扱い終了
返品不可
65320448MAX-D 400-D16612010290100A4
14,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65320423
2022-01-05
用途: 配管整備
永大産業株式会社製造業

整備修繕に使用しました。欲しいサイズがちょうどあったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする