曜日別特売

マックスロック雄ネジカプラーポリプロピレン

マックスロック雄ネジカプラーポリプロピレン - フルネスジャパンマックスロック雄ネジカプラーポリプロピレン - フルネスジャパン

マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

材質(本体)ポリプロピレン内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法L(mm)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65320615MAX-B 125-B8247286432A1-1/4
4,4803,198
2,598
アウトレット
2,858(税込)
当日出荷
残り5点です
65320624MAX-B 150-B9055377840A1-1/2
4,9003,500
2,898
アウトレット
3,188(税込)
当日出荷
残り3点です
65320633MAX-B 200-B10064.5488350A2
5,1803,698
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
残り3点です
65320588MAX-B 075x050-B5632.6144720A×15A3/4×1/2
3,080
取扱い終了
返品不可
65320597MAX-B 075-B5632.6195120A3/4
3,200
取扱い終了
返品不可
65320606MAX-B 100-B6237.523.56125A1
3,360
取扱い終了
65320649MAX-B 300-B13592.6758980A3
9,380
取扱い終了
返品不可
65320658MAX-B 400-B1661209892100A4
16,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする