曜日別特売

マックスロックホースシャンクカプラーポリプロピレン

マックスロックホースシャンクカプラーポリプロピレン - フルネスジャパンマックスロックホースシャンクカプラーポリプロピレン - フルネスジャパン

マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

材質(本体)ポリプロピレン内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法L(mm)
寸法G(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65320843MAX-C 200-C50A2101644014052.4
4,6903,298
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
残り2点です
65320798MAX-C 075x050-C20A×15A3/4×1/2563387114
2,250
取扱い終了
65320807MAX-C 075-C20A3/456331483.520.5
2,310
取扱い終了
65320816MAX-C 100-C25A16137.241910126.4
2,870
取扱い終了
65320825MAX-C 125-C32A1-1/482472510632.5
3,500
取扱い終了
65320834MAX-C 150-C40A1-1/29154.43012139.6
3,710
取扱い終了
65320859MAX-C 300-C80A3135936516177
8,540
取扱い終了
返品不可
65320868MAX-C 400-C100A416612089165103
13,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする