マックスロックダストプラグポリプロピレン

マックスロックダストプラグポリプロピレン - フルネスジャパンマックスロックダストプラグポリプロピレン - フルネスジャパン

マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

材質(本体)ポリプロピレン内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65321008MAX-DP 100-DP4330.536.72325A1
1,400979
789
アウトレット
868(税込)
当日出荷
残り1点です
65321035MAX-DP 200-DP6148634750A2
1,8901,398
1,188
アウトレット
1,307(税込)
当日出荷
残り2点です
65320999MAX-DP 075-DP3623322220A3/4
1,190
取扱い終了
返品不可
65321017MAX-DP 125-DP553945.52832A1-1/4
1,470
取扱い終了
返品不可
65321026MAX-DP 150-DP553953.43540A1-1/2
1,540
取扱い終了
返品不可
65321044MAX-DP 300-DP724891.57680A3
3,920
取扱い終了
返品不可
65321053MAX-DP 400-DP5941119.597100A4
6,160
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする