曜日別特売

マックスロックダストキャップアルミニウム

マックスロックダストキャップアルミニウム - フルネスジャパンマックスロックダストキャップアルミニウム - フルネスジャパン

マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

材質(本体)アルミニウム内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65321069MAX-DC 050-DC15A1/2----
2,600
1,898
2,088(税込)
当日出荷
65321078MAX-DC 075-DC20A3/45432.44432
2,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
65321087MAX-DC 100-DC25A16137.25340
2,950
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
65321096MAX-DC 125-DC32A1-1/485466346
3,900
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
65321105MAX-DC 150-DC40A1-1/293546546
4,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
65321114MAX-DC 200-DC50A210263.87855
4,500
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
65321123MAX-DC 250-DC65A2-1/211476.57854
6,200
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
65321139MAX-DC 300-DC80A313792.27955
9,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
65321148MAX-DC 400-DC100A4166120.28159
10,700
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする