マックスロックダストキャップポリプロピレン

マックスロックダストキャップポリプロピレン - フルネスジャパンマックスロックダストキャップポリプロピレン - フルネスジャパン

マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

材質(本体)ポリプロピレン内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65321184MAX-DC 075-DC5633453220A3/4
2,3801,698
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り8点です
65321218MAX-DC 150-DC9055644840A1-1/2
3,4302,498
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り3点です
65321227MAX-DC 200-DC10164735550A2
3,7802,698
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
残り12点です
65321193MAX-DC 100-DC6237.5544125A1
2,450
取扱い終了
65321209MAX-DC 125-DC8247594432A1-1/4
3,360
取扱い終了
返品不可
65321236MAX-DC 300-DC13593755980A3
6,300
取扱い終了
返品不可
65321245MAX-DC 400-DC1661207558100A4
11,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする