曜日別特売

マックスロックセーフロックガスケットNBR

マックスロックセーフロックガスケットNBR - フルネスジャパンマックスロックセーフロックガスケットNBR - フルネスジャパン

マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。

用途水や油に材質NBR使用温度範囲(℃)-20~90使用流体水、油内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(inch)
寸法t(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
寸法A(Φmm)
寸法t(mm)
寸法B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65321279ミリ-20A(インチ-3/4)20A3/4355.5422
180
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321288ミリ-25A(インチ-1)25A1406.3527
180
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321297ミリ-32A(インチ-1・1/4)32A1-1/4496.3535
180
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321306ミリ-40A(インチ-1・1/2)40A1-1/2566.3541
180
129
142(税込)
当日出荷
65321315ミリ-50A(インチ-2)50A2676.3551
240
169
186(税込)
当日出荷
65321324ミリ-65A(インチ-2・1/2)65A2-1/2796.3560
270
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321333ミリ-80A(インチ-3)80A394.56.3576
320
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321349ミリ-100A(インチ-4)100A41246.35102
450
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321263ミリ-20x15A(インチ-3/4x1/2)20A×15A3/4×1/2355.5422
180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする