フルネスジャパン
マックスロックセーフロックガスケットEPDM
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
用途
薬品や高温での使用に
材質
EPDM
色
黒(白印)
使用温度範囲(℃)
-20~120
使用流体
薬品
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法t(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
呼び径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65321498
ミリ-20x15A(インチ-3/4x1/2)
20A×15A
5.54
22
35
3/4×1/2
¥
350
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321507
ミリ-20A(インチ-3/4)
20A
5.54
22
35
3/4
¥
350
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321516
ミリ-25A(インチ-1)
25A
6.35
27
40
1
¥
390
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321525
ミリ-32A(インチ-1・1/4)
32A
6.35
35
49
1-1/4
¥
490
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321534
ミリ-40A(インチ-1・1/2)
40A
6.35
41
56
1-1/2
¥
530
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321543
ミリ-50A(インチ-2)
50A
6.35
51
67
2
¥
660
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321559
ミリ-65A(インチ-2・1/2)
65A
6.35
60
79
2-1/2
¥
840
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321568
ミリ-80A(インチ-3)
80A
6.35
76
94.5
3
¥
980
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321577
ミリ-100A(インチ-4)
100A
6.35
102
124
4
¥
1,120
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください