曜日別特売

マックスロックセーフロックガスケットシリコンクリア

マックスロックセーフロックガスケットシリコンクリア - フルネスジャパンマックスロックセーフロックガスケットシリコンクリア - フルネスジャパン

マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。

用途食品に材質シリコーン乳白色使用温度範囲(℃)-50~150使用流体食品内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法t(mm)
呼び径(inch)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法t(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65321586ミリ-20x15A(インチ-3/4x1/2)20A×15A5.5422353/4×1/2
450
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321595ミリ-20A(インチ-3/4)20A5.5422353/4
450
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321604ミリ-25A(インチ-1)25A6.3527401
700
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321613ミリ-32A(インチ-1・1/4)32A6.3535491-1/4
840
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321629ミリ-40A(インチ-1・1/2)40A6.3541561-1/2
1,000
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321638ミリ-50A(インチ-2)50A6.3551672
1,300
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321647ミリ-65A(インチ-2・1/2)65A6.3560792-1/2
1,450
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321656ミリ-80A(インチ-3)80A6.357694.53
1,800
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321665ミリ-100A(インチ-4)100A6.351021244
2,100
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする