フルネスジャパン
マックスロックセーフロックガスケットテフロンアコーディオン
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
耐薬品性に非常に優れています。
材質
フッ素樹脂(PTFE)
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~100
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法t(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
呼び径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65321699
ミリ-20x15A(インチ-3/4x1/2)
20A×15A
6.4
19
35
3/4×1/2
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321708
ミリ-20A(インチ-3/4)
20A
6.4
19
35
3/4
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321717
ミリ-25A(インチ-1)
25A
7
22
40
1
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321726
ミリ-32A(インチ-1・1/4)
32A
7
28.5
49
1-1/4
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321735
ミリ-40A(インチ-1・1/2)
40A
7
36
56
1-1/2
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
65321744
ミリ-50A(インチ-2)
50A
7
45
67
2
¥
2,960
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321753
ミリ-65A(インチ-2・1/2)
65A
7
56
80
2-1/2
¥
3,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321769
ミリ-80A(インチ-3)
80A
7
72
93
3
¥
4,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321778
ミリ-100A(インチ-4)
100A
6.4
100
123.5
4
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください