フルネスジャパン
マックスロックセーフロックガスケットテフロン包シリコン
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
耐薬品性に非常に優れています。
材質
フッ素樹脂(内面シリコーン)
色
半透明(内面オレンジ)
使用温度範囲(℃)
-60~150
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法t(mm)
5.54
6.35
呼び径(inch)
選択してください
3/4
3/4×1/2
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法t(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
呼び径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65321787
ミリ-20x15A(インチ-3/4x1/2)
20A×15A
5.54
22
35
3/4×1/2
¥
4,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321796
ミリ-20A(インチ-3/4)
20A
5.54
22
35
3/4
¥
4,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321805
ミリ-25A(インチ-1)
25A
6.35
27
40
1
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321814
ミリ-32A(インチ-1・1/4)
32A
6.35
35
49
1-1/4
¥
5,150
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321823
ミリ-40A(インチ-1・1/2)
40A
6.35
41
56
1-1/2
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321839
ミリ-50A(インチ-2)
50A
6.35
51
67
2
¥
6,850
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
65321848
ミリ-65A(インチ-2・1/2)
65A
6.35
60
79
2-1/2
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321857
ミリ-80A(インチ-3)
80A
6.35
76
94.5
3
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321866
ミリ-100A(インチ-4)
100A
6.35
102
124
4
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください